底面給水トレー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 62782153 品番 TKT-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます

用途育苗 材質R-PP 長さ(mm)約372 幅(mm)約576 高さ(mm)約50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62782153
2024-03-29
用途:
ベビーリーフ栽培
サービス業

51型育苗箱でルッコラ等のベビーリーフを栽培する際、この背面給水トレイを敷いて育ててみようと思い購入しました。厚みがあり頑丈そうなので長く使えそうです。

ただ、同製品をホームセンターで見かけた際、角が割れていました。なので乱暴に扱わないよう気をつけます。

対象商品:
62782153
2024-06-19
用途:
鉢花の販売に活用しました。
斎藤園芸 様 (農・林・水産業)

大きさが丁度よかったです。元々使っていた花トレーがぴったりとそのまま入るのが良いです。鉢花が水を欲しがる時にこの底面給水トレーは大変重宝しました。

対象商品:
62782153
2024-06-14
用途:
育苗トレーの底面給水用に
農・林・水産業

花苗育苗51型の育苗トレーの底面給水用トレーとして重宝しています。強度もあり、ややしなりますが育苗トレーに培養土を入れて輸送しても安定感があります。

対象商品:
62782169
2024-01-22
用途:
品物を分ける
有限会社大同塗装 様

以前は農業用のトレーを使用していましたが、硬さと割れにくさが丁度いいです

対象商品:
62782153
2023-07-25
用途:
植物の育苗 挿し芽他
サービス業

以前から底面給水トレーは使用していましたが本品は丈夫なので過酷な条件にも耐えられると思いますので期待してます

対象商品:
62782153
2024-03-19
用途:
育苗
製造業

丈夫で長持ちしそうですね。不足したらリピート購入します

対象商品:
62782169
2023-03-30
用途:
植物の水皿
有限会社女の子 様 (卸売・小売業)

トレーに薄く軽石を敷き、その上にサボテン小苗パットを置いて育成しています。
堅牢・コスパの良さで使わせてもらっています。
欲を言えばもう一回り〜二回り大きなサイズがあれば嬉しいのですが・・

1人が参考にしています
対象商品:
62782153
2022-09-09
用途:
種が細粒時のトレー蒔きの底面灌水で使用
その他業種

底に溝が有るので余分な水が入るので非常に使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする