画像準備中

マルチトレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 62782187 品番 MT-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます

内寸法(mm)約610×370×45 用途育苗 材質R-PP 長さ(mm)約400 幅(mm)約644 高さ(mm)約50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
小さな育苗ポットの管理
農・林・水産業

小さなポットを水稲育苗箱に載せて管理しています。
このトレーは育苗箱ごと入るので、床が濡れては困る場合に重宝です。

2024-10-18
用途:
育苗箱の底面給水
医療・福祉・介護関連業

通常の底面給水トレイでは入らない長径58cmの育苗箱を底面給水できるので、たいへん便利です。
特別運賃がかからず割安でしたので、本当は10枚も必要ありませんでしたがこちらで購入しました。
水をたくさん入れて持ち上げると少したわみますが、問題なく使えています。
大きいので給水以外にもマルチに活躍してくれると思います。

対象商品:
62782178
2023-10-18
用途:
苗の底面給水に使用
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

サイズもセルトレーより少し大きくて溜まった水の確認も楽です。

対象商品:
62782178
2023-05-11
用途:
鉢を置く
教育・研究機関

急な雨の時、室内に鉢を並べる置くのにとても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする