TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の 除草剤
TOMSON(トムソン)の 農薬登録あり
TOMSON(トムソン)の 非農耕地
グリホキングシャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4.5L)
注文コード
62782433
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
家のまわり、道路、運動場、駐車場などに使えます。
葉に掛けて根まで枯らします。
このまま使えるシャワータイプです。
適合場所
家のまわり、道路、運動場、駐車場
剤形
シャワー剤
効果
2〜14日
面積
3.4〜5.4坪
成分
グリホサートイソプロピルアミノ塩液剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:210×253×142
農林水産省登録第(号)
21743
容量(L)
4.5
用途
除草
適合作物
樹木等、樹木類
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
非農耕地用