4107120146_7 【レンタル】工事用保安灯 タクトアイズ2.4 TKT-2.4 グリーンクロス 62782618 4107120146_7 【レンタル】工事用保安灯 タクトアイズ2.4 TKT-2.4 グリーンクロス 62782618 4107120146_7 【レンタル】工事用保安灯 タクトアイズ2.4 TKT-2.4 グリーンクロス 62782618 4107120146_7 【レンタル】工事用保安灯 タクトアイズ2.4 TKT-2.4 グリーンクロス 62782618

【レンタル】工事用保安灯 タクトアイズ2.4 TKT-2.4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62782618 品番 4107120146_7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。

用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。 質量(g)259 電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh 番号NETIS登録:KT-230147-A 動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光) サイズ(mm)幅76×奥行76×高さ179 LED使用数(個)赤×4、緑×4 発光方式同期点滅 サービス分類レンタル
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※</em>
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
全国数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
全国数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
全国数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥80,000 / 税込 ¥88,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする