日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶消防器具
日本船具の 船用消火器/消火装置
消火用布バケツ NS-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62782923
品番
NS-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
くみ上げ索Φ4mm×2.5mmがついております。
用途
小型船舶用消防用布バケツ
付属品
投げ索(Φ4mm×2m)付
仕様
JCI適合品
形状
折りたたみ式
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
265