切込3枚刃(ブルー)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62783316 品番255mm
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

切れ味が良く、耐久性が持続します。
下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。
信頼の純国産製品です。

用途草刈り作業。 材質本体:刃物鋼 厚さ(mm)1.4 刃数(p)3 刃型草刈刃
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62783316
2024-07-30
用途:
草刈り
庭昇 様 (建設業・工事業)

山林用三枚刃の粉砕能力よりやや劣るが、通常の草刈りはもちろん、特に葛等には威力を発揮し充分使用できる。笹もよく切れる。金属刃なので適度な研磨とキックバックには注意が必要。
やや高刈りで草を刈りっぱなしで良ければチップソーよりこちらを勧める。

7人が参考にしています
2024-09-27
用途:
除草作業時

切れ味がよく、大変気に入りました。しばらく使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
62783316
2023-09-26
用途:
草刈
豊原エンジニアリング 様

チップの欠片を気にしないで安心して使用できました。時々研磨が必要ですけど研磨にあまり時間がかからない。

6人が参考にしています
対象商品:
62783316
2023-03-21
用途:
農作業の草刈り
農・林・水産業

固くなった冬草で藪みたいな状態の場所で使ってみようと購入しました。キックバックが怖いので、ちょっと高切りで使用しましたが、チップソーより使いやすかったです。同時にモノタロウの3枚刃も購入して両方使ってみましたが、今のところ違い、優劣よくわかりません。中心の円がツムラの方が少し大きく、その分刃の長さが短いです。厚みは同じですね。

5人が参考にしています
対象商品:
62783316
2023-06-10
用途:
伸びたカヤ・セイタカアワダチソウの刈込
有限会社総合複写センター 様 (サービス業)

値段のわりにストレスなくよく切れる。チップソーに比べ長持ちすると思います。
キックバックに注意して使えばベストですね。

4人が参考にしています
対象商品:
62783316
2022-10-24
用途:
笹の除草
農・林・水産業

大変良かった
届いた時は直径が小さいので怪しみましたが、笹を刈ってみたら、刃に笹が引っかかることが無く、笹の場合は直径が小さい方が良いようでした

3人が参考にしています
対象商品:
62783316
2022-11-23
用途:
草刈り請負
農・林・水産業

前の津村3枚刃を使用しているがとても気に入っていたので3枚刃ブル−は期待度は少し低かった。だが思っていた以上に固い草などに切れ味が良い。

5人が参考にしています
対象商品:
62783316
2022-12-26
用途:
雑草処理
農・林・水産業

夏に刈り忘れて背丈程伸びた硬く太くなった雑草に最適!

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする