255X2P 切込2枚刃 ツムラ(津村鋼業) 62783343

255X2P 切込2枚刃 ツムラ(津村鋼業) 62783343
255X2P 切込2枚刃 ツムラ(津村鋼業) 62783343

切込2枚刃

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード62783343品番255X2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

やわらかい草に最適です。
軽量2枚刃で作業が楽です。

用途刈払機用刈刃。外径(Φmm)255刃数2厚さ(mm)1.6
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 草刈り
農・林・水産業

このツムラの2枚刃は、3回目ぐらいの購入になります。
予備にいくつかもっていて、交換しながら作業をしています。
チップソーより太い枝も刈り取ることができ、耐久性もよく、パワフルです。以前購入して気に入ったので、3枚刃も購入しました。

対象商品 : 62783334
2024-08-15
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

電動草刈機18Vならこのサイズの刃です、柔らかい草でも気持ちよく草刈りできますが、飛び散りますのでゴーグルは使った方が良いと思います、ただ刃の減りがやや早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする