ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 刈払機
ツムラ(津村鋼業)の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
丸鋸刃(下刈用) 80
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62783429
品番
255mm
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切れ味が良く、耐久性が持続します。
下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。
信頼の純国産製品です。
用途
草刈り作業。
材質
本体:刃物鋼
厚さ(mm)
1.25
刃数(p)
80
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。