ハイパーフリー

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容310・410本体各1セット・スパナ1個・M10ボルト2種各4本 注文コード62783465 品番700GC
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。
上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。
回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。
フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。
石等の飛散が少ないので安全です。
フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体1:40×4×26/本体2:310×45×168/M10ボルト30:37×17×17/M10ボルト35:42×17×17 スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32 質量(g)(本体1)1000・(本体2)784・(スパナ)53・(M10ボルト)26 材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85 セット内容310・410本体各1セット・スパナ1個・M10ボルト2種各4本 用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。
注意
※左右の刃の位相を90度ずらしセットして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62783456
2023-05-16
用途:
ウイングモア替え刃に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の固定刃が摩耗したので本商品を試しに購入しました
切れ味も良く障害物に当たったりロープを絡んだりしたときにエンジンに負担がかからなくなりました
低回転で使用した時は刃に勢いが無いせいか切れ味が落ち粉砕とまではいきませんので
ほぼ全開で使用するのが良いでしょう
標準固定刃より若干大きい(全長が長い)ようで場合によっては飛散防止カバーに当たることが有り無理な斜面や角度での使用はおすすめできません。
まだ交替え刃の交換までは使用していませんのでコスパは判断できませんが一度買ってしまえば替え刃だけの交換で済みますので今後は安価で済みそうです

対象商品:
62783465
2021-09-01
用途:
草刈り
医療・福祉・介護関連業

自走式2面あぜ草刈機に付属していた棒状の固定歯をフリー刈刃に替えました。石跳ねが圧倒的に減少し、切れ味も良いです。ただボルト固定がやや緩かったのか、作業中に消耗してボルトから先の刃を失くし、替刃を別途注文しました。消耗品ですね。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする