ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 刈払機
ツムラ(津村鋼業)の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
ハイパーフリー 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62783483
品番
355
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
切れ味抜群で長寿命です。
高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。
幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。
幅広タイプで、長寿命です。
純正フリー刃と互換性があります。
対応材質
・ツムラ ハイパーフリー 700WM
・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)
用途
自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。
セット内容
刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個
材質
刃:SK-85
質量(g)
(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)
M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×1×4
対応機種
オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等
ナット幅(mm)
M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)
M10袋:16/M8ナイロン:9
注意
※刃の交換作業は十分に注意し、ケガ防止の為、作業中は必ず手袋を着用してください。
※作業中に、異常な振動又は衝撃を感じられたら直ちにエンジンを停止して刃のヒビ割れ等の確認をして下さい。異常を発見したら、その刃は絶対に継続使用しないで下さい。