ハイパーフリー 替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62783499 品番260
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

切れ味抜群で長寿命です。
高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。
幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。
幅広タイプで、長寿命です。
純正フリー刃と互換性があります。

用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9 座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
注意
※刃の交換作業は十分に注意し、ケガ防止の為、作業中は必ず手袋を着用してください。
※作業中に、異常な振動又は衝撃を感じられたら直ちにエンジンを停止して刃のヒビ割れ等の確認をして下さい。異常を発見したら、その刃は絶対に継続使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
草刈り機に使用です
五味給油所 様 (卸売・小売業)

刃本体が厚く、切れ味が良いとおもいます。リピートですが値段的にも安価であありがたいです。またお願いしたいと思っております。

対象商品:
62783499
2022-11-01
用途:
草刈り作業
福田モータース 様

予想以上に早く商品が届き、また、商品もしっかりしていて
大変満足しています。ありがとうございました。

対象商品:
62783499
2021-11-03
用途:
農作業の草刈り
農・林・水産業

刃の先端が幅広になっており、純正品(長方形の形)に比べて使用後にグラインダー等で刃を研いでも刃が長く使える。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする