スイング式法面草刈機用替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62783508 品番TGC-K401
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切れ味抜群で長寿命です。
純正フリー刃と互換性があります。
高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。
遠心力が働き、切れ味抜群です。

用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。 材質刃:SK-85 厚さ(mm)3.2 全長(mm)99 穴径(Φmm)12 刃幅(mm)46 対応機種(クボタ)GC-401EX・(サイトー)SGC-S401・(丸山)MGC-S401EX・(ゼノア)ZGC-401EX
注意
※刃の交換作業は十分に注意し、ケガ防止の為、作業中は必ず手袋を着用してください。
※作業中に、異常な振動又は衝撃を感じられたら直ちにエンジンを停止して刃のヒビ割れ等の確認をして下さい。異常を発見したら、その刃は絶対に継続使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62783508
2021-06-28
用途:
田んぼの草刈り作業
農・林・水産業

交換が楽に出来て良かったです。
ただ、刃の減りが早いかなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする