76(ナナロク)
76(ナナロク)の 背抜き手袋
76(ナナロク)の 天然ゴム 背抜き手袋
76 天然ゴム背抜き手袋(マジック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62783973
品番
76-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ピタッと滑り止め!
通気性抜群!
マジック付きでしっかりフィット!
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
ブラック/オレンジ
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
15
機能
滑り止め、通気性
入数(双)
1
注意
※写真はイメージです。商品の色はモニタの都合上多少異なることがあります。