76 ニトリルゴム背抜き手袋(マジック付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62784007 品番 76-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

耐油・耐摩耗で強い!
通気性抜群!
マジック付きでしっかりフィット!

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン・ポリウレタン ブラック/ブルー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 機能耐油、耐摩耗、通気性 入数(双)1
注意
※写真はイメージです。商品の色はモニタの都合上多少異なることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62784007
2024-11-24
用途:
機械器具設置・舞台装置操作
有限会社森北メンテナンス 様 (建設業・工事業)

まずオシャレなトコが良いです
指先部分がフィットしているので、細いヒモを縛る等の細かい作業出来ます
酷使すると手のひら・指先の部分が剥げてきますが、お値段相応といったところ
Gショックなどゴツイ腕時計してると、手首のベルクロきちんと閉めれないのはちょっと難点

対象商品:
62784016
2024-07-15
用途:
荷揚運搬
有限会社宮沢硝子 様 (建設業・工事業)

オレンジの色違いと思い購入しましたが、滑り止めの塗りが少なく指の関節が
痛くなりグリップも、いまいち良くない すぐに滑り止めの力が、入る部分が
ひび割れ取れてくる オレンジの半分しか、耐久性がない、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする