ROUTE66 防風防寒手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード62784068 品番66-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

手首は肌触りのいいベロア生地を採用、手袋本体の内側は寒い環境の作業でも安心の裏起毛!
立体縫製で自然な着け心地!
ラジアルタイプグリップ!

用途防寒対策に! 材質ポリエステル、TPU グレー サイズM 入数(双)1 機能防寒 全長(cm)25 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)22.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62784077
2021-03-02
用途:
バイク運転時の防風防寒

近所を短時間走行時に使う分にはそれなりの暖かさがあります。しかし長時間走行時、特におおよそ外気温10℃以下になると指先がかなり冷えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする