ストレッチ&防水防寒手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62784095 品番 74-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

ストレッチ&防水防寒手袋!
インナーに防水フィルム入り!
シリコン製滑り止め!
内側・手首がフリース!

用途
防寒対策に!
警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
サイズM 入数(双)1 機能防水防寒 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)シリコン滑り止め 材質(手袋)ポリエステルストレッチ 手のひらまわり(cm)23 材質(インナー)PEフィルム 材質(裏地)フリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62784104
2026-02-02
用途:
除雪 雪遊び スノーボード
有限会社 大鏡 様 (建設業・工事業)

インナーが思ったより厚いのでワンサイズ上がオススメです。
ストレッチが効いているのでいつものサイズでも問題なく使えますが、私はインナーの分指が少し短いなーと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする