- キャスター付360度LEDアップライト グリーンクロス 62784208 - キャスター付360度LEDアップライト グリーンクロス 62784208 - キャスター付360度LEDアップライト グリーンクロス 62784208 - キャスター付360度LEDアップライト グリーンクロス 62784208

キャスター付360度LEDアップライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62784208 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

360度全てを明るく照らします。
最大20000ルーメンで明るいです。
キャスター付きで楽に運ぶことができます。
脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。
5mコード付きです。

明るさ(Lm)20000 電球の種類LED コード長さ(m)5 消費電力(W)200 電源タイプ電源コード式 芯数2芯・3芯兼用 防水性IP20屋内型 用途360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。 材質鉄・ダイカストアルミニウム 寸法(mm)ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257 質量(kg)15 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257×850 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-10〜50 使用場所屋内 LED寿命(時間)約30000 照射角度(°)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋内でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス キャスター付360° LEDアップライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする