4104551401_e30 【レンタル】工事用 リバーシブルメッキフェンス 1800×1800 バリケード グリーンクロス 62785129 4104551401_e30 【レンタル】工事用 リバーシブルメッキフェンス 1800×1800 バリケード グリーンクロス 62785129 4104551401_e30 【レンタル】工事用 リバーシブルメッキフェンス 1800×1800 バリケード グリーンクロス 62785129 4104551401_e30 【レンタル】工事用 リバーシブルメッキフェンス 1800×1800 バリケード グリーンクロス 62785129 4104551401_e30 【レンタル】工事用 リバーシブルメッキフェンス 1800×1800 バリケード グリーンクロス 62785129

【レンタル】工事用 リバーシブルメッキフェンス 1800×1800 バリケード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62785129 品番 4104551401_e30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

2種類のリバーシブルの絵柄を使う事で様々な現場状況に合わせる事が可能なメッキフェンスです。通行者の安全を確保すると共に資材の飛散防止や侵入防止等、様々なシーンにご利用頂けます。表裏で絵柄が違うので現場の状況に合わせた面を使用して頂けます。

用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。 材質鋼(ドブメッキ加工) 質量(kg)12 サイズ(mm)縦1800×横1800 サービス分類レンタル
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※</em>
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする