4104720109_4104720110_4139090301_90 【レンタル】フェンス補強 ダブルアームスタンド 上下セット 転倒防止 グリーンクロス 62785531 4104720109_4104720110_4139090301_90 【レンタル】フェンス補強 ダブルアームスタンド 上下セット 転倒防止 グリーンクロス 62785531 4104720109_4104720110_4139090301_90 【レンタル】フェンス補強 ダブルアームスタンド 上下セット 転倒防止 グリーンクロス 62785531 4104720109_4104720110_4139090301_90 【レンタル】フェンス補強 ダブルアームスタンド 上下セット 転倒防止 グリーンクロス 62785531 4104720109_4104720110_4139090301_90 【レンタル】フェンス補強 ダブルアームスタンド 上下セット 転倒防止 グリーンクロス 62785531

【レンタル】フェンス補強 ダブルアームスタンド 上下セット 転倒防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62785531 品番 4104720109_4104720110_4139090301_90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

仮設フェンス用の補強スタンドです。地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です。フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです。別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします。傾斜地でも設置可能です。ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください。

用途フェンスの安全性向上、転倒防止、強度向上、補助サポートに。 付属品ボンジョイントx1 寸法(mm)F型アーム:高さ1250×幅334 質量(kg)F型アーム:3.6、ベース:6.5、継手ボンジョイント:590g 表面処理銀色溶融亜鉛メッキ ベース寸法(mm)高さ300×幅500×奥行150 サービス分類レンタル
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※</em>
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
全国数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
全国数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
全国数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥80,000 / 税込 ¥88,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする