精密温湿度計

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 種別美術館用 注文コード62785574 品番GRS104M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は種別4種類から選べます 他の種類を見る

世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。
木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。
温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。
センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。

種別美術館用 材質本体:ABS、表面:アクリル 質量(g)(約)15 温度測定範囲(℃)-30〜50 湿度測定範囲(%)0〜100 表示分解能(%)1メモリ2℃ 2 寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62785574
2023-09-10
用途:
家のデジタル湿度計ごとの差の確認

家庭のデジタル温湿度計の機器ごとの差が大きいため、一つの基準用として購入しました。大きさはかなり小さく軽いですが、その分どこにでも置いたり、ぶら下げたりできるため、それぞれのデジタル温湿度計のそばに置きながら相対差を書いて貼り付けてます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする