壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62785608 品番GRS105-Cl2
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。
大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。
屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。
※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。

仕様防塩素加工 材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス 厚さ(mm)41 直径(Φmm)300 質量(g)700 測定項目温度・湿度 精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%〜85%・常温) 1目盛(℃)2 温度測定範囲(℃)-30〜50 湿度測定範囲(%)0〜100 設置方式壁掛け 特性防塩素 1目盛(%)5 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする