40形用途別照明学校用[スクールファイン]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62785652品番MY-X470231/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
定格電圧(V)AC100~242仕様不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47023W AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)43平均演色評価数(Ra)85色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.5LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)定格光束(Lm)5570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする