三菱電機
40形用途別照明学校用[スクールファイン]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
62785783
品番
MY-X430131/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,700
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
セット内容
(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43013D AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
21.4
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)
A:93、B:113(1/2)
定格光束(Lm)
2680