定格電圧(V)AC100~242仕様不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした学校用LED照明器具。やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色ですセット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43013WW AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)21.4平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.4LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)定格光束(Lm)2450