定格電圧(V)AC100~242仕様不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした学校用LED照明器具。オフィスの会議室にもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42013N AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.4LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)定格光束(Lm)1760