曜日別特売

40形用途別照明学校用[スクールファイン]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62785914品番MY-X420131/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700
定格電圧(V)AC100~242仕様不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした学校用LED照明器具。やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色ですセット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42013WW AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)定格光束(Lm)1580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする