定格電圧(V)AC100~242仕様不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。美容実習室などにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47017W AHTN消費電力(W)44.7定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.2光束(Lm)4080LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)演色指数(Ra)95