定格電圧(V)AC100~242仕様不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47017WW AHTN消費電力(W)44.7定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.1光束(Lm)3940LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95