曜日別特売
MY-X450171/W AHTN 40形用途別照明学校用[スクールファイン] 三菱電機 62786088

40形用途別照明学校用[スクールファイン]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62786088品番MY-X450171/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
定格電圧(V)AC100~242仕様不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。美容実習室などにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN消費電力(W)33.4定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.2光束(Lm)3080LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62786088MY-X450171/W AHTN18874655MY-X450471/WAHTNMY-X450171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874655LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786088MY-X450171/W AHTN20114888MY-X450471/W AHTNMY-X450171/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) 三菱電機 20114888LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン)三菱電機1組
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする