三菱電機
40形用途別照明学校用[スクールファイン]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
62786158
品番
MY-X430171/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,700
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
セット内容
(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43017WW AHTN
消費電力(W)
21.4
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.8
光束(Lm)
1880
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)
A:93、B:113(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62786158
MY-X430171/WW AHTN
18874208
MY-X430471/WWAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン
三菱電機
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786158
MY-X430171/WW AHTN
20114240
MY-X430471/WW AHTN
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン)
三菱電機
1組
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)