分注器 DISPET EXU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62786238 品番 024170-502
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

オートクレーブ(121℃)滅菌可能接液部は耐薬品性に優れた素材一般的なボトルにセットできるよう、3種類のアダプターを付属インレットチューブは長さの調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用可液戻し機構により試薬のロスを最小限に抑制。

用途溶媒の分注に 型式00-DPX2-50 容量(mL)5 分注範囲(mL)0.5〜5.0 ねじ口規格(GL)45 再現性(%)≦0.1 精度(%)±0.5
注意
※ボトルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする