曜日別特売
MY-X470131/M AHZ 40形用途別照明学校用[スクールファイン] 三菱電機 62786368

40形用途別照明学校用[スクールファイン]

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62786368品番MY-X470131/M AHZ
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)AC100~242セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47013M AHZ消費電力(W)46.8定格初期照度補正付連続調光5~100%色温度(K)3000~5000エネルギー消費効率(Lm/W)118.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5540明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする