YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の PCソフト
YAMAHA(ヤマハ)の ウイルス対策/セキュリティソフト
UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62786388
品番
UTX100
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な小規模拠点向けUTMアプライアンス。
専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
仕様
●保守:1年間
●LANポート数:LAN: 5ポート(L2スイッチ)
WAN: 1ポート
●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)
●SFPポート:-
●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。
●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:970Mbps
●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:2.0Gbps
●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:600Mbps
●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:10500
●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000
●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)
●動作環境条件:周囲温度0〜40℃、周囲湿度15〜80%(結露しないこと)
●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大18.0W、0.44A、64.6kJ/h
●筺体:プラスチック筐体、ファンレス
●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応
●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)
付属品
はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)
機能
ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム
USBポート数
1ポート(USB3.0 Type-A)