VAIO Pro PG (VJPG31)専用のぞき見防止フィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62786598 品番VJ9LFS13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合機種VAIO S13(VJS135シリーズ、VJS136シリーズ)、VAIO Pro PG(VJPG31シリーズ、VJPG32シリーズ) 取付方式はめ込み式 対応インチサイズ13.3型ワイド のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする