フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62786764 品番061640-9001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ガラスフィルターベースタイプのフィルターホルダーセットです。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100〜160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。シリコン栓仕様です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。

種別瓶付 フィルター直径(Φmm)90
注意
※Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
※びんは付属しません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする