COセンサー IES-4000用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62787279 品番080610-0653
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。

用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用 幅(mm)20 質量(kg)0.03 高さ(mm)27 奥行(mm)20 アズワン品番64-8273-69
注意
※CO/CO2ユニットUT-300型専用です。COX-4100型にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする