2次感染予防対策セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62787349 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。
もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。

用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。 セット内容防護服M、KN95マスク、ゴーグル、ニトリル手袋、シューズカバー、巾着袋(全て各1入) サイズM 質量(g)377 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185 適応身長(cm)150〜170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当商品は、使用により新型コロナウイルスに感染しないということではございません。あくまで感染予防対策の一つの手段としてお考え下さい。
※使用後の各用品の表面は汚染されている可能性がございますので、取り外しの際は表面に触れないよう十分ご注意ください。
※取り外し後は必ず手指の衛生を行って下さい。
※使い捨てになりますので繰り返し使用しないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする