煙式 火災報知機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62787568 品番KRG-1D-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。

用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg)0.12 ホワイト 電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41 感知方式煙式 音量(dB)1mにて70以上
注意
※この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62787568
2022-02-28
用途:
火災予防
農・林・水産業

一般家庭では、火災予防上「煙式火災報知機」の主要部屋での設置が大切かと思います。 約25年前、ストーブの不完全燃焼を「煙式火災報知機」が感知し、大事に至らなかった経験から、以降火気使用室には、全て煙式または熱感知報知器を設置しています。     一寸の油断から火災発生に至ることから、当該機器の設置を広くお勧めしたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする