突っ張りパーテーションラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62787595 品番WJP-763RM(MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パネルを横にすればワイドに、縦にすればスリムに使える2WAY仕様の突っ張りパーテーション。
パネルの孔間隔は25mm間隔だから、市販の有孔用フックが使用可能。
全体耐荷重30kg、パネル1枚あたりの耐荷重10kgだから、小物からバッグなどの重たいものまで掛けられる。
スチール製だからマグネットが使えるので、写真など飾るのに調度いい。
パネルの高さは無段階で変えることができる。
実用新案取得のワンタッチ突っ張り構造で設置がラクにできる。
マット調の落ち着いたカラーでおしゃれな空間を演出。

用途しっかり支えて空間を有効活用。ひっかけ収納、壁収納、インテリアや目隠しにも。ワイド 2WAY かんたん 突っ張りパーテーション 有孔ボード おしゃれ。 仕様国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)5.5 マットブラック 耐荷重(kg)全体30、パネル1枚あたり10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310・610×50×1900-2600 パネルサイズ(mm)幅600×高さ300 穴間隔(mm)25間隔(市販の有孔用フック使用可能) 組立時間約10-20分(目安)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする