バケツ 5L

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62787638 品番 BAKE-5B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

しっかりした造りのPP製ポリバケツです
持ちやすい取っ手
注ぎ口がついてるので注ぎやすく、ホースを固定できる穴付き。

容量(L)5 材質PP 用途清掃、ガーデニング作業 形状丸形 高さ(mm)約190 直径(Φ)約230 特性注ぎ口付 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする