安全興業
安全興業の 掃除用具
安全興業の バケツ
バケツ 5L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
色
黒
注文コード
62787647
品番
BAKE-5B-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりした造りのPP製ポリバケツです
持ちやすい取っ手
注ぎ口がついてるので注ぎやすく、ホースを固定できる穴付き。
容量(L)
5
色
黒
材質
PP
用途
清掃、ガーデニング作業
形状
丸形
高さ(mm)
約190
直径(Φ)
約230
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体