安全興業
安全興業の 掃除用具
安全興業の バケツ
バケツ 5L
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62787656
品番
BAKE-5V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
しっかりした造りのPP製ポリバケツです
持ちやすい取っ手
注ぎ口がついてるので注ぎやすく、ホースを固定できる穴付き。
容量(L)
5
色
水色
材質
PP
用途
清掃、ガーデニング作業
形状
丸形
高さ(mm)
約190
直径(Φ)
約230
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応