3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 一般・作業マスク
3M(スリーエム)の その他 一般・作業マスク
フィットテストアダプター FT-301
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
62787658
品番
FT-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
定量フィットテスト装置と取換え式防じんマスク、防毒マスクの接続に使用するアダプターです
用途
定量フィットテストに
セット内容
吸気弁付き
適合本体
3M面体 3000シリーズ・HF-50シリーズ・1200・3000/5744J-RS2
幅(mm)
10
縦(mm)
50
横(mm)
50
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。