アルボース
アルボースの 手洗い用品
アルボースの 手洗い洗剤
アルボースの 一般用(ハンドソープ)
ハンドホイップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
62787726
品番
01276
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒。
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合。
さっぱりとした洗い上がり。
手に残りにくいフローラルの香り(微香性)。
成分
その他:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、DPG、香料
使用方法
本品を適量(ポンプ1回分)手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す。
質量(g)
1120
タイプ
泡
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×77×253
香り
フローラル
有効成分
イソプロピルメチルフェノール
効能
皮膚の洗浄・殺菌・消毒
商品タイプ
本体
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ノズルはついていません。