合皮手袋 EXTRAGUARD EG-008 Fingerless

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62787778 品番 EG-008-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。
甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。
ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。
手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。
作業性に優れた指切りタイプです。

用途
スポーツ、アウトドア
運送、物流
組立、軽作業
材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン ブラック サイズLL 質量(g)37 入数(双)1 機能伸縮性 全長(cm)15.7 中指長(cm)3 手のひらまわり(cm)19.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする