曜日別特売
- ENDO 18-8 ステンレス トンボラック片面 6取12枚差 ホワイトサム 62787999

- ENDO 18-8 ステンレス トンボラック片面 6取12枚差 ホワイトサム 62787999
- ENDO 18-8 ステンレス トンボラック片面 6取12枚差 ホワイトサム 62787999
- ENDO 18-8 ステンレス トンボラック片面 6取12枚差 ホワイトサム 62787999

ENDO 18-8 ステンレス トンボラック片面 6取12枚差

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62787999品番-
参考基準価格(税別)¥414,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

天板収納トンボラックは両面24枚、片面12枚の天板が 収納できます。棚間は各90mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行えます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利用ください。落下防止の針金ストッパー付。重量物に強く耐久性バツグンのΦ75mmウレタンキャスター使用。

寸法(mm)外寸×高さ:455×415×H1,670耐荷重(kg)約160外寸(mm)土台:500×530棚間隔(mm)90コード37001580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする