エコクリーン 18-8 計量カップ 湯煎用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62788358 品番 500cc
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

柄が長いので、計量カップや湯煎用としてもご使用いただけます。食器汚れの大半をしめているガンコな油汚れも水で簡単におとせるので、洗剤使用量とすすぎに使う水を極端に減らし経済効果抜群です。撥水と洗剤を減らし、環境への負担を削減します。食中毒の原因であるバイ菌をシャットアウト。夏場やお子様のいる家庭でも安心して使えます。磨耗しにくい高い表面硬度9H(鉛筆硬度)を持ち、長期間使用できるので経済的です。油汚れの洗浄が容易のため、作業する人の負担を軽減し、時間の節約にもつながります。洗浄する際の水や洗剤の量が減るので、環境に配慮しつつ、コストダウンにもつながります。エコクリーン製品は、金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。

柄長さ(mm)85 コード37004170 最小目盛100cc 寸法(外径×高さ)(mm)108×65
注意
※水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
※直火厳禁・空焚きはしないでください。
※騰した液体の中に製品の放置や、洗剤のつけ置き放置にはご注意ください。。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする