YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 62788697 品番 10175523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。

ねじ径d4.2 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 質量(g)130 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 呼び径d(mm)4.2 長さL(mm)32 寸法D(mm)頭部径:8.2 頭部形状サラ頭 ビットNoH型(十字No.2) 頭部高さ(mm)2.6 適合板厚(mm)1.6〜3.2 働き長さL1(mm)23 用途薄鉄板とC形鋼の接合などに トラスコ品番195-4167 アズワン品番64-8328-78
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする