バンブートレイ630

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62789101 品番薄茶
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

質感のある網竹模様を施した樹脂製トレイです。従来の天然竹トレイより耐久性が大幅にアップしました。トレイ下部四角に収納式のステンレス製脚が組み込まれています。全部の脚を立てれば、ヒナ段陳列が容易に作れます。後方脚のみを立てれば、傾斜陳列が可能となりボリューム感のある売場を簡単に作れます。

材質トレイ:耐熱ABS樹脂(ウレタン塗装) 高さ(mm)脚立時:97 コード376007180 材質(アーム)18-8ステンレス(sus304) 外寸法・高さ(mm)600×300×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする