曜日別特売
10187150 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789108

 

10187150 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789108
10187150 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789108
10187150 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789108
10187150 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789108
10187150 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789108
10187150 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789108
10187150 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62789108

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(36本)
長さL(mm)25
ねじ径d4.2
内容量1パック(36本)注文コード62789108品番10187150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。

用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
ねじ径d4.2穴の形状十字穴十字穴番号No.2質量(g)15材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート呼び径d(mm)4.2長さL(mm)25寸法D(mm)頭部径:8.2頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)頭部高さ(mm)2.6適合板厚(mm)1.6~3.2働き長さL1(mm)16.3トラスコ品番226-0752
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする